Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67185906

WA Radial Shaft Seal

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67185906
Rubix:481366
gyártó:185906
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő34.92 mm
Külső átmérő53.97 mm
Szélesség7.93 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 34,92x53,97x7,93 O-gyuru


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg19 g
Belső átmérő34.92 mm
Külső átmérő53.97 mm
Szélesség7.93 mm
Anyagnbr
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre