Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 49383772

WA Radial Shaft Seal

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:49383772
Rubix:10017338
gyártó:49383772
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 040,00X062,00X08,00 WA NBR [DICHTOMATK]


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg24 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség8 mm
Anyagnbr
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre