Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67039980

WA Radial Shaft Seal

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67039980
Rubix:67972
gyártó:67039980
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő85 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 085,00X100,00X10,00 WA NBR [DICHTOMAT


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg46 g
Belső átmérő85 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség10 mm
Anyagnbr
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre