Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik W 90 x 120 x 15 A NBR 70 FSGS
WA Radial Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:W 90 x 120 x 15 A NBR 70 FSGS
Rubix:10018388
gyártó:W 90 x 120 x 15 A NBR 70 FSGS


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Termék leírás : 090,00X120,00X15,00 WA NBR [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 106 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 90 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre