Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67016684
V-Ring (v) 800 A-ozone resistant (OZB)
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Dichtomatik:67016684
Rubix:369559
gyártó:67016684


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 745 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 775 mm |
| Szélesség | 25 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : V-gyuruk VA50-800 NBR V-RING FORM A [DICHTOMA
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 600 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 745 mm |
| Külső átmérő | 775 mm |
| Szélesség | 25 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | nem alkalmazható |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre