Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67019427

WAS Rotary Shaft Seal

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Dichtomatik:67019427
Rubix:67810
gyártó:67019427
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 065,00X100,00X10,00 WAS NBR [DICHTOMA


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Alkalmazások

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg65 g
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség10 mm
Anyagnbr
Kivitelezéssüllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre