Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67186253
WAS Rotary Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Dichtomatik:67186253
Rubix:10018312
gyártó:67186253


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 68 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : 068,00X080,00X10,00 WAS NBR [DICHTOMATK]
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Alkalmazások
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 26 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 68 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre