Csővezetékek SMC TUZ0604G-20

Wear Resistant Tubing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TUZ0604G-20
Rubix:10251869
gyártó:TUZ0604G-20
EAN:3618036608847
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő4 mm
Külső átmérő6 mm
Színzöld
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Poliuretán cso, kopásálló átméro 6/4mm, zöld, 20m-es tekercs


Applications with mobility of components
•Max. abrasion after 10 million cycles: 0.16 mm
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.

Type: TUZ (Metric)
Size: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Color: G (Green)
Roll Length: 20m Roll

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg381 g
Belső átmérő4 mm
Külső átmérő6 mm
Színzöld
Tekercs hossza20 m
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre