Csővezetékek SMC TUZ0805BU-20

Wear Resistant Tubing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TUZ0805BU-20
Rubix:10251866
gyártó:TUZ0805BU-20
EAN:3618036608694
TUZ, Wear Resistant Tubing

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő4 mm
Külső átmérő6 mm
Színkék
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC PU cso, átm. 12/8mm, fekete, 100m, TUZ1208B-100


Applications with mobility of components
•Max. abrasion after 10 million cycles: 0.16 mm
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.

Type: TUZ (Metric)
Size: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 20m Roll

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg679 g
Belső átmérő4 mm
Külső átmérő6 mm
Színkék
Tekercs hossza20 m
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre