Csővezetékek SMC TUZ1065B-20

Wear Resistant Tubing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TUZ1065B-20
Rubix:10251861
gyártó:WR110-02-X224
EAN:3618036608595
TUZ, Wear Resistant Tubing

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő6.5 mm
Külső átmérő10 mm
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC nyomásszabályzó vízre, Rc1/4, WR110-02-X224


Applications with mobility of components
•Max. abrasion after 10 million cycles: 0.16 mm
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.

Type: TUZ (Metric)
Size: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Color: B (Black)
Roll Length: 20m Roll

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1102 g
Belső átmérő6.5 mm
Külső átmérő10 mm
Színfekete
Tekercs hossza20 m
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre