Referencia
Festo:PFAN-3X0,5-NT
Rubix:10501994
gyártó:8061167
EAN:4052568295646

Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 2.3 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 3 mm |
| Szín | természetes |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PFAN-3X0,5-NT 8061167
Plastic tubing PFAN-3X0,5-NT 8061167
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 2.3 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 3 mm |
| Szín | természetes |
| Tekercs hossza | 50 m |
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 150 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre