Csővezetékek SMC TUH0805N-20

Polyurethane Tubing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TUH0805N-20
Rubix:10248390
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő5 mm
Külső átmérő8 mm
Színátlátszó
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Kemény poliuretán cso, nagyobb effektív keresztmetszet átmér


Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•Colours: black, white, blue and translucent.

Size: 0805 (O.D.8, I.D.5, High Pressure Type)
Color: N (Translucent)
Roll Length: 20 m Roll

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő5 mm
Külső átmérő8 mm
Színátlátszó
Tekercs hossza20 m
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre