Keskeny ékszíj Mecaline SPB1950E - 889442

Wedge Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:857733
Mecaline:SPB1950E - 889442
Rubix:10493026
gyártó:889442
EAN:3660338419959
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspb
Felső szélesség16 mm
Referenciahossz1950 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj SPB 1950 E - 889442


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profilspb
Felső szélesség16 mm
Referenciahossz1950 mm
Belső hossz1890 mm
Külső hossz1972 mm
Vastagság13 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre