Magfúró Roebuck 866690

Weldon shank hss annular core cutter length: 30 mm

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:866690
Rubix:10175179
EAN:3660338207761
WELDON SHANK HSS ANNULAR CUTTER LENGTH: 30 MM Diameter mm 33

Műszaki összefoglalás

Karosszéria anyagahss
Átmérő33 mm
Vágási mélység30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : HEGESZTOSZÁRAS HSS GYURUSMARÓ 33 X 30 MM


Weldon shank hss annular core cutter length: 30 mm
Weldon shank HSS annular cutter 33 x 30 mm

Technikai információk


Jellemzők
Karosszéria anyagahss
Átmérő33 mm
Vágási mélység30 mm
Rögzítés típusaweldon
Rögzítési átmérő19.05 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre