Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R167129320
Wide b. runner block BNS, steel, without ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R167129320
Rubix:10012193



Termék leírás : R167129320 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 133 g |
|---|---|
| Előtöltés | c0 µm |
| Szélesség | 120 mm |
| Hossz | 105 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
