Emelőpánt Beta Tools 8153 10-T2
2t Green Two Layer Flat Ribbon Lifting Arms, Reinforced Slots, High Tensile Polyester (PES)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8153 10-T2
Rubix:10430449
gyártó:081530100
EAN:8014230682808


Műszaki összefoglalás
| Maximális munkaterhelés WLL | 2000 kg |
|---|---|
| Heveder szélessége | 270 mm |
| Hossz | 10 m |
Termék leírás : BETA 8153 10-T2 2 t zöld emeloheveder kétrétegu, lapos szalag, erosített karikákkal, nagy ellenállású polieszter (PES)
2t Green Two Layer Flat Ribbon Lifting Arms, Reinforced Slots, High Tensile Polyester (PES)
Erősségek
2t Green Two Layer Flat Ribbon Lifting Arms, Reinforced Slots, High Tensile Polyester (PES)
Alkalmazások
Cable Accessories
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3125 g |
| Maximális munkaterhelés WLL | 2000 kg |
| Heveder szélessége | 270 mm |
| Hossz | 10 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre