Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-16-10-I-P-A
ADVC short stroke cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADVC-16-10-I-P-A
Rubix:532799
gyártó:188109
EAN:4052568076962

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-16-10-I-P-A 188109
Short stroke cylinder ADVC-16-10-I-P-A For Proximity sensing, piston-rod end with female thread. Stroke=10 mm, Piston diameter=16 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 87 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 16 mm |
| Hengerlöket | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre