Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEVUZ-100-20-P-A

AEVUZ compact cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:AEVUZ-100-20-P-A
Rubix:534166
gyártó:157250
EAN:4052568124625
AEVUZ-100-20-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő100 mm
Hengerlöket20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEVUZ-100-20-P-A 157250


Single- or double-acting cylinder with wide a variety of mounting options

Erősségek

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3345 g
Hengerátmérő100 mm
Hengerlöket20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre