Referencia

SMC:MHS4-63D
Rubix:10259511
gyártó:MHS4-63D
EAN:3618036381658
MHS4, Air Gripper, 4 Finger, Parallel Style

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : Párhuzamos megfogó, 4-ujjas, prizmás kivitel, átméro 63mm ke


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. Round or square objects work well with the four-finger MHS4.
•4 finger parallel style air gripper
•Four fingers
•Bore sizes: 16, 20, 30, 32, 40, 50, 63 (mm)
•Auto switch capable

Bore Size: 63mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket16 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre