Két csapágyas egységek SKF SNL 516-613 VU

Bearing Housing SNL

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SNL 516-613 VU
Rubix:540593
gyártó:98232
EAN:7316570080797
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság260 mm
Tengelymagasság95 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SNL 516-613 VU csapágyház


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability

Erősségek

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg9760 g
Belső átmérő65 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság260 mm
Tengelymagasság95 mm
Magasság177 mm
Hossz315 mm
Tömítéswithout
Lyukak száma2
Külső átmérő140 mm
Szélesség120 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre