Referencia
SKF:PCMW 142601.5 E
Rubix:540180
EAN:7316573327578


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 14 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 1.5 mm |
Termék leírás : SKF PCMW 142601.5 E siklócsapágy persely
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 14 mm |
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 1.5 mm |
| Vastagság | 1.5 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Min. hőfok | -200 °C |
| Max. hőfok | 250 °C |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 93000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre