Kör keresztmetszetű hengerek SMC CD85F20-200-B

C(D)85, ISO Standard Cylinder, Double Acting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CD85F20-200-B
Rubix:10256785
gyártó:CD85F20-200-B
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket200 mm

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.20,löket 200, kettos muködésu, CD85F20-200-B


ISO 6432 Round Body Cylinder. Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standard strokes up to 300 mm. Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.

Erősségek

ISO cylinder, double acting, double rod Fluid: air Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Strokes (mm): up to 300 (depending on bore) Auto switches available (order separate)

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket200 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre