Tengelykapcsoló Mecaline 884545
CAM AND GROOVE COUPLING STAINLESS STEEL - TYPE E
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:884545
Rubix:10164919
EAN:3660338379383
Dokumentumok
Termék leírás : 884545 - ADAPTATOR FOR HOSE PIPE- TYPE E 1 STAINLESS STEEL
Material: 316 stainless steel (ASTM A666 grade 316/1.4401). Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozási átmérő | 1 '' |
|---|---|
| Típus | type e |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre