Forgómaró reszelő GISS Cutline 847258
Carbide Bur
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:6859997
GISS Cutline:847258
Rubix:10188996
EAN:3660338086168

Dokumentumok
Termék leírás : CARBIDE BUR F 3x13-3 BALL NOSED TREE-DOUBLE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR F 3x13-3 BALL NOSED TREE-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 38 mm |
| Fejátmérő | 3 mm |
| Hatály | univerzális |
| Használható hossz | 13 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre