Hűtőegység SMC HRS012-AF-20-T

Circulating Fluid Temperature Controller

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:HRS012-AF-20-T
Rubix:10411513
gyártó:HRS012-AF-20-T
EAN:3618036092264
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hűtési kapacitás1.3 kW
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Folyadékhuto, 0.8kW, nagynyom.sziv, HRS012-AF-20-T


Cooling capacity: 1.1 kW to 17.5 kW (50 Hz)
Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
Set temperature range: 5 to 40 °C
With heating function and self-diagnosis.
•Compact and lightweight.
•Temperature stability ± 0.1 ºC.
•Improved maintenance performance.
•Heating function available even with no heater.

Cooling Capacity: 012 [Cooling capacity
Cooling Method: A (Air-cooled Refrigeration)
Thread: F (G w/PT-G Conversion Fitting Set)
Power Supply: 20 [Single-phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)]
Earth Leakage Breaker: None
High ambient temperature: None
Automatic fluid fill: None
DI Water Piping: None
High-pressure pump: T (High-Lift Pump)
Units: None

Erősségek

Compact type thermal-chiller
Cooling method: air-cooled or water-cooled
Self diagnosis and check display for easy maintenance
Functions: timer operation, low tank level detecting, power failure auto-restart, anti-freezing

Technikai információk


Jellemzők
Hűtési kapacitás1.3 kW
Hűtéslevegő
Átfolyás14 l/min
Max. üzemi nyomás4.4 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre