Hőcserélő SMC HRS090-AF-40
Circulating Fluid Temperature Controller
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:HRS090-AF-40
Rubix:10411376
gyártó:HRS090-AF-40
EAN:3618036090659

Műszaki összefoglalás
| Maximális olajáramlási sebesség | 68 l/min |
|---|---|
| Min. hőfok | 5 °C |
| Max. hőfok | 35 °C |
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Folyadékhuto, 8kW, HRS090-AF-40
Cooling capacity: 1.1 kW to 17.5 kW (50 Hz)
Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
Set temperature range: 5 to 40 °C
With heating function and self-diagnosis.
Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
Set temperature range: 5 to 40 °C
With heating function and self-diagnosis.
•Circulating Fluid Temperature Controller. Water or air-cooled.
•Cooling capacity: 9 kW.
•Temperature stability: ±0.5 ºC.
•Temperature range: 5-35 ºC.
•With heating function and self-diagnosis.
•Serial communication.
•Compact (970 x 377 x 1090 mm) and lightweight (136 kg).
Cooling Method: A (Air-cooled Refrigeration)
Pipe Thread: F [G (w/Rc-G Conversion Fitting)]
Power Supply: 40 [3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz)]
Option: None
•Cooling capacity: 9 kW.
•Temperature stability: ±0.5 ºC.
•Temperature range: 5-35 ºC.
•With heating function and self-diagnosis.
•Serial communication.
•Compact (970 x 377 x 1090 mm) and lightweight (136 kg).
Cooling Method: A (Air-cooled Refrigeration)
Pipe Thread: F [G (w/Rc-G Conversion Fitting)]
Power Supply: 40 [3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz)]
Option: None
Erősségek
Compact type thermal-chiller
Cooling method: air-cooled or water-cooled
Self diagnosis and check display for easy maintenance
Functions: timer operation, low tank level detecting, power failure auto-restart, anti-freezing
Cooling method: air-cooled or water-cooled
Self diagnosis and check display for easy maintenance
Functions: timer operation, low tank level detecting, power failure auto-restart, anti-freezing
Technikai információk
Jellemzők
| Maximális olajáramlási sebesség | 68 l/min |
|---|---|
| Min. hőfok | 5 °C |
| Max. hőfok | 35 °C |
| Magasság | 1090 mm |
| Feszültség | 380-415 vca triphasé 50/60 hz V |
| Kapacitás | 18 l |
| Modell | hrs090-af-40 |
| Minimális olajáramlási sebesség | 45 l/min |
| Olajcsatlakozás | rc1 avec adaptateur g1 '' |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre