Referencia
SMC:TCU0425B-1-10-X6
Rubix:10254397
gyártó:TCU0425B-1-10-X6
EAN:3618036143645

Dokumentumok
Termék leírás : Poliuretán spirálcso, 1-szeres, átméro 4/2,5mm, fekete munka
The TCU series is a polyurethane coil tubing that is very flexible and makes compact piping possible. The TCU series comes in three different tube sizes and comes in the standard Colour of black.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 2.5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 4 mm |
| Szín | fekete |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre