Csővezetékek SMC T0403W-20

Series T Tubing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:T0403W-20
Rubix:10260053
gyártó:RZQA63TF-200-100
EAN:3618036145786
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő3 mm
Külső átmérő4 mm
Színfehér
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Többállású henger, Dm63, löket 200/100, RZQA63TF-200-100


Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.

Size: 0403 (ODØ4, IDØ3)
Color: W (White)
Roll Length: 20m Roll

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)25x355x320 mm
Logisztikai Tömeg41 g
Belső átmérő3 mm
Külső átmérő4 mm
Színfehér
Tekercs hossza20 m
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre