Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo CRLNG-50
CRLNG Clevis foot mounting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CRLNG-50
Rubix:528855
gyártó:161842
EAN:4052568072070
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csapágybak CRLNG-50 161842
Clevis foot Mounting CRLNG-50 Corrosion resistant, for cylinders CRDNGS. Size=50, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 80 °C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 79x106x65 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 270 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre