Gépmenetvágó GISS Cutline 885593
CUTLINE 885590 HSS BSPF G 1/8 X 28 SP/FLUTE TAP 867/0120
Lásd a műszaki információkatReferencia
GISS Cutline:885593
Rubix:10187185
EAN:3660338388729


Műszaki összefoglalás
| Szálazás | 1/2x14 |
|---|---|
| Típus | brit zsákfuratok |
| Hűtő spray-vel | nem |
Termék leírás : HSS BSPF SPIRÁLFUTÓSZÖGU CSAP G 1/2 X 14
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right hand spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes
Technikai információk
Jellemzők
| Szálazás | 1/2x14 |
|---|---|
| Típus | brit zsákfuratok |
| Hűtő spray-vel | nem |
| Karosszéria anyaga | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre