Gépmenetvágó GISS Cutline 885591

CUTLINE 885590 HSS BSPF G 1/8 X 28 SP/FLUTE TAP 867/0120

Lásd a műszaki információkat

Referencia

GISS Cutline:885591
Rubix:10187187
EAN:3660338388705
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típusbrit zsákfuratok
Hűtő spray-velnem
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : HSS BSPF SPIRÁL FURAT G 1/4 X 19



• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right hand spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes

Technikai információk


Jellemzők
Típusbrit zsákfuratok
Hűtő spray-velnem
Menetirányjobb
Bedöntési szög35 °
Karosszéria anyagahss
Menetg 1/4 ''
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre