Kerek menetmetszők GISS Cutline 885709
CUTLINE 885703 HSS SPLIT DIE 0BA (13/16)
Lásd a műszaki információkatReferencia
GISS Cutline:885709
Rubix:10187076
EAN:3660338389795


Műszaki összefoglalás
| Ketrecátmérő | 20.64 mm |
|---|---|
| Menet | 0.53 mm |
| Karosszéria anyaga | hss |
Termék leírás : HSS OSZTOTT SZERSZÁM 6BA (13/16)
• HSS BA dies
Technikai információk
Jellemzők
| Ketrecátmérő | 20.64 mm |
|---|---|
| Menet | 0.53 mm |
| Karosszéria anyaga | hss |
| Átmérő | 20.64 mm |
| Menetátmérő | 2.8 mm |
| Menetek száma hüvelykenként | 48 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre