Kerek menetmetszők Walter Prototyp 61000-M16X1

Die

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter Prototyp:61000-M16X1
Rubix:10157544
gyártó:5079448
EAN:4042446040055
brand logo

Műszaki összefoglalás

Ketrecátmérő45 mm
Menet1 mm
Karosszéria anyagahss
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WALTER menetmetszo, HSS, EN22568, M16x1


For long- and short-chip materials
Die 61000-M16X1

Alkalmazások

Mild and alloy steels, copper alloys and aluminum alloys

Technikai információk


Jellemzők
Ketrecátmérő45 mm
Menet1 mm
Karosszéria anyagahss
Átmérő16 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre