Tömlő csavaros szerelvény menettel Festo NPFC-D-G14-G12-M

Double Nipple

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NPFC-D-G14-G12-M
Rubix:487721
gyártó:8030274
EAN:4052568063764
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1g 1/4 in
Max. üzemi nyomás50 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kettos csocsonk NPFC-D-G14-G12-M 8030274


double nipple NPFC-D-G14-G12-M Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 1g 1/4 in
Max. üzemi nyomás50 bar
Csatlakozás 2g 1/2 in
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre