Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Igus RJUM-01-25

drylin® R - bearings, closed, standard design

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Igus:RJUM-01-25
Rubix:10014937
RJUM-01-25

Műszaki összefoglalás

Sorozatrjum-01 (drylin® r)
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : RJUM-01-25 [IGUS]


Plain bearing DRY LIN

Erősségek

Lubrication-free drylin® linersResistance to dust and dirtLow frictionExtremely quiet operationMany adapter and housing options

Alkalmazások

Agricultural machinery Automotive Medical technology Facade construction Packaging industry

Technikai információk


Jellemzők
Sorozatrjum-01 (drylin® r)
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő40 mm
Hossz5.8 mm
Súly0.108 kg
Statikus terhelhetőség C25375 N
Dinamikus terhelhetőség C03625 N
Vastagság1.85 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre