Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMF-A-28D-28M

EAMF motor flange

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMF-A-28D-28M
Rubix:515564
gyártó:562664
EAN:4052568260125
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Motor karima EAMF-A-28D-28M 562664


motor flange EAMF-A-28D-28M Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=18 g
Motor flange EAMF-A-28D-28M Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=18 g

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre