Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-L48-60G

Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-A-L48-60G
Rubix:522491
gyártó:557983
EAN:4052568204266
EAMM-A-L48-60G Axial kit

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-L48-60G 557983


Axial kit EAMM-A-L48-60G Size=80, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)87x73x87 mm
Logisztikai Tömeg546,69 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre