Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-U-60-D40-42B/C-91-S1
Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMM-U-60-D40-42B/C-91-S1
Rubix:10218638
gyártó:1430735
EAN:4052568232603
Dokumentumok
Termék leírás : Párh.ép.klt. EAMM-U-60-D40-42B/C-91-&
Parallel kit EAMM-U-60-D40-42B/C-91-S1 Size=60, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1249,09 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
