Emelőpánt Spartex 842826

Flat strap sling class 2

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:842826
Rubix:10180089
EAN:3660338063428
FLAT WEBBING SLING (category 2) Safe working load SWL kg 2000

Műszaki összefoglalás

Maximális munkaterhelés WLL2000 kg
Heveder szélessége60 mm
Hossz1 m
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SPARTEX 2T 1m lapos poliészter emeloheveder, 2. kategória


Flat webbing slings with reinforced folded buckles that offer reinforcement to the fabric.
Made of 100% high tenacity multi-filament polyester.
Polyester offers high resistance to friction, chemicals, UV and abrasion
Manufactured to EN1492-2+A1 specifications
Working coefficient 1:7
Operating temperature -40°C to +100°C

Erősségek

Ideal for fixing on a hook. Individual traceability of each product (delivered with a certificate of conformity)

Technikai információk


Jellemzők
Maximális munkaterhelés WLL2000 kg
Heveder szélessége60 mm
Hossz1 m
Színzöld
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Maximális munkaterhelés WLL

Heveder szélessége

Hossz

Szín