Négypont érintkezésű golyóscsapágyak FAG QJ314-XL-MPA, Külső átmérő: 150 mm | Belső átmérő: 70 mm | Szélesség: 35 mm
Four-point contact bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:QJ314-XL-MPA
Rubix:203840
gyártó:0167425910000
EAN:4012801237888


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 35 mm |
Termék leírás : FAG QJ314-XL-MPA Négypont érintkezésu golyóscsapágy
Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3290 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 35 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 4200 rpm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 198000 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 165000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre