SZETT szabványos kézi menetvágógépekből Ruko 230100
SZETT szabványos kézi menetvágógépekből Ruko
Lásd a műszaki információkatReferencia
Ruko:230100
Rubix:269578
EAN:4007140023971

Termék leírás : Ruko kézi menetfúró HSS M10x1,5 230100
Technikai információk
Jellemzők
| Alkatrészek száma | 3 |
|---|---|
| Teljes hossz | 24 mm |
| Fúrási átmérő | 8.5 mm |
| Menetátmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre