SZETT szabványos kézi menetvágógépekből Beta Tools 430 2
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:430 2
Rubix:10432016
gyártó:004300002
EAN:8014230097664

Termék leírás : BETA 430 2 Kézi menetfúró, metrikus normál menet, króm-acélból
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Erősségek
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Alkalmazások
Drilling and threading tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 10,6 g |
| Alkatrészek száma | 3 |
| Teljes hossz | 36 mm |
| Fúrási átmérő | 2.5 mm |
| Menetátmérő | 2 mm |
| Menetmélység | 11 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
