Referencia
Ruko:232041E
Rubix:421369
EAN:4007140095367

Műszaki összefoglalás
| Menetátmérő | 4 mm |
|---|---|
| Típus | metrikus átmenő furatok |
| Hűtő spray-vel | nem |
Termék leírás : Ruko gépi menetfúró M4 eh HSS-Co 232041E
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő | 4 mm |
|---|---|
| Típus | metrikus átmenő furatok |
| Hűtő spray-vel | nem |
| Vég átmérő | 2.8 mm |
| Teljes hossz | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre