Gépmenetvágó GISS Cutline 885592
CUTLINE 885590 HSS BSPF G 1/8 X 28 SP/FLUTE TAP 867/0120
Lásd a műszaki információkatReferencia
GISS Cutline:885592
Rubix:10187186
EAN:3660338388712


Műszaki összefoglalás
| Szálazás | 3/8x19 |
|---|---|
| Típus | brit zsákfuratok |
| Hűtő spray-vel | nem |
Termék leírás : HSS BSPF SPIRÁL FURAT G 3/8 X 19
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right hand spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes
Technikai információk
Jellemzők
| Szálazás | 3/8x19 |
|---|---|
| Típus | brit zsákfuratok |
| Hűtő spray-vel | nem |
| Karosszéria anyaga | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre