Gépmenetvágó GISS Cutline 865015
Unf tap - spiral flute- hsse 3% vanadium - multi-material
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:865015
Rubix:10184409
EAN:3660338194498



Dokumentumok
Termék leírás : GÉPI CSAP METRIKUS FINOM - VAKFURATOKHOZ - UNF 7/8-14 HSSE -
UNF thread
.
Blind hole taps
Blind hole taps
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | amerikai átmenő furatok |
|---|---|
| Hűtő spray-vel | nem |
| Fúrási átmérő | 20.4 mm |
| Vég átmérő | 18 mm |
| Négyzetes hajtóadapter | 14.5 mm |
| Bedöntési szög | 40 ° |
| Teljes hossz | 125 mm |
| Karosszéria anyaga | hss-e |
| Menet | 7/8 |
| Menetek száma hüvelykenként | 14 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre