Gépmenetvágó GISS Cutline 865010
Unf tap - spiral flute- hsse 3% vanadium - multi-material
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:865010
Rubix:10184408
EAN:3660338194443




Műszaki összefoglalás
| Szálazás | 7/16 20 |
|---|---|
| Típus | amerikai átmenő furatok |
| Hűtő spray-vel | nem |
Dokumentumok
Termék leírás : GÉPI CSAP METRIKUS FINOM - ZSÁKFURATOKHOZ - UNF 7/16-20 HSSE
UNF thread
.
Blind hole taps
Blind hole taps
Technikai információk
Jellemzők
| Szálazás | 7/16 20 |
|---|---|
| Típus | amerikai átmenő furatok |
| Hűtő spray-vel | nem |
| Fúrási átmérő | 9.9 mm |
| Vég átmérő | 8 mm |
| Négyzetes hajtóadapter | 6.2 mm |
| Bedöntési szög | 40 ° |
| Teljes hossz | 100 mm |
| Karosszéria anyaga | hss-e |
| Menet | 7/16 |
| Menetek száma hüvelykenként | 20 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre