Referencia
Beta Tools:1495 M13X1,25
Rubix:10435560
gyártó:014950553
EAN:8014230689067


Műszaki összefoglalás
| Menetátmérő | 13 mm |
|---|---|
| Típus | metrikus átmenő furatok |
| Hűtő spray-vel | nem |
Termék leírás : BETA 1495 M13X1,25 Túlméretes menetfúró
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 150x57x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 57 g |
| Menetátmérő | 13 mm |
| Típus | metrikus átmenő furatok |
| Hűtő spray-vel | nem |
| Bedöntési szög | 0 ° |
| Karosszéria anyaga | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre