SZETT szabványos kézi menetvágógépekből Beta Tools 434 20X2
SZETT szabványos kézi menetvágógépekből Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:434 20X2
Rubix:10431919
gyártó:004340028
EAN:8014230171616

Termék leírás : BETA 434 20X2 Kézi menetfúró, metrikus finom menet, HSS
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 220 g |
| Alkatrészek száma | 2 |
| Teljes hossz | 90 mm |
| Fúrási átmérő | 12 mm |
| Menetátmérő | 20 mm |
| Menetmélység | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre