Referencia
Beta Tools:451 32
Rubix:10432344
gyártó:004510032
EAN:8014230173665




Műszaki összefoglalás
| Karosszéria anyaga | hss |
|---|---|
| Átmérő | 32 mm |
| Vágási mélység | 24 mm |
Termék leírás : BETA 451 32 Koronafúró HSS, köszörült
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 88x40x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 138 g |
| Karosszéria anyaga | hss |
| Átmérő | 32 mm |
| Vágási mélység | 24 mm |
| Rögzítési átmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre