Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools 8055S 11,5
Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8055S 11,5
Rubix:10439821
gyártó:080550215
EAN:8014230564968


Műszaki összefoglalás
| Maximális munkaterhelés WLL | 11500 kg |
|---|---|
| Hossz | 290 mm |
| Szélesség | 53 mm |
Termék leírás : BETA 8055S nagy ellenállású ötvözött acél emelohorog drótkötélhez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 7400 g |
| Maximális munkaterhelés WLL | 11500 kg |
| Hossz | 290 mm |
| Szélesség | 53 mm |
| Magasság | 53 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre